Fittings 二方チーズ C3771(RoHS指令相当品)

Fittings 二方チーズ C3771(RoHS指令相当品) - アソー

RoHS指令相当品

用途カドミレス材使用(75ppm以下)形状チーズ材質C3771(鍛造用黄銅)最高使用圧力(MPa)6.9使用温度(℃)-50~150流体上記材質に悪影響が無い流体RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法PT
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53272766TK-1111RPT1/8(内)×PT1/8(外)PT1/8(内)×PT1/8(外)6.9
1,000
769
846(税込)
当日出荷
53272775TK-1222RPT1/4(内)×PT1/4(外)PT1/4(内)×PT1/4(外)6.9
1,450
1,098
1,208(税込)
当日出荷
53272784TK-1333RPT3/8(内)×PT3/8(外)PT3/8(内)×PT3/8(外)6.9
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
53272793TK-1444RPT1/2(内)×PT1/2(外)PT1/2(内)×PT1/2(外)6.9
4,300
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする