アソー
Fittings 外ネジチーズ C3771(RoHS指令相当品)
こんなお得な商品も!
外ネジチーズ 黄銅製
モノタロウ
¥
319
~
税込
¥
351
~
(6)
RoHS指令相当品
用途
カドミレス材使用(75ppm以下)
材質
C3771(鍛造用黄銅)
形状
チーズ
流体
上記材質に悪影響が無い流体
使用温度(℃)
-50~150
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53272809
TM-1111R
PT1/8
6.9
¥
850
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
53272818
TM-1222R
PT1/4
6.9
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
53272827
TM-1333R
PT3/8
6.9
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
53272836
TM-1444R
PT1/2
6.9
¥
2,380
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
53272845
TM-1666R
PT3/4
6.9
¥
4,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材