アソー
Fittings 六角プラグ C3604(RoHS指令相当品)
RoHS指令相当品
用途
カドミレス材使用(75ppm以下)
材質
C3604(快削黄銅2種)
形状
プラグ
使用温度(℃)
-50~150
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法PT
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53272854
HP-1001R
PT1/8
6.9
¥
330
¥
259
¥
285
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53272863
HP-1002R
PT1/4
6.9
¥
510
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
53272879
HP-1003R
PT3/8
6.9
¥
650
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53272888
HP-1004R
PT1/2
6.9
¥
920
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材