Fittings 四角プラグ C3604(RoHS指令相当品)

Fittings 四角プラグ C3604(RoHS指令相当品) - アソー

RoHS指令相当品

用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状プラグ使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法PT
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53272897NP-1001RPT1/86.9
200
159
175(税込)
5日以内出荷
返品不可
53272906NP-1002RPT1/46.9
270
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
53272915NP-1003RPT3/86.9
380
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
53272924NP-1004RPT1/26.9
580
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
53272933NP-1006RPT3/46.9
1,400
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする