Fittings 六角キャップ C3604(RoHS指令相当品)

Fittings 六角キャップ C3604(RoHS指令相当品) - アソー

RoHS指令相当品

用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状キャップ使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法PT
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53272949NC-1001RPT1/86.9
500
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
53272958NC-1002RPT1/46.9
580
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
53272967NC-1003RPT3/86.9
770
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
53272976NC-1004RPT1/26.9
950
729
802(税込)
5日以内出荷
返品不可
53272985NC-1006RPT3/46.9
1,700
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする