アソー
Fittings ロックナット C3604(RoHS指令相当品)
RoHS指令相当品
用途
カドミレス材使用(75ppm以下)
材質
C3604(快削黄銅2種)
形状
ロックナット
使用温度(℃)
-50~150
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法PF
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53272994
NR-1001R
PF1/8
6.9
¥
260
¥
209
¥
230
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53273003
NR-1002R
PF1/4
6.9
¥
280
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53273019
NR-1003R
PF3/8
6.9
¥
300
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53273028
NR-1004R
PF1/2
6.9
¥
400
¥
309
¥
340
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53273037
NR-1006R
PF3/4
6.9
¥
620
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材