UTUWA ステンレス保温ランチボックス

UTUWA ステンレス保温ランチボックス - OSKUTUWA ステンレス保温ランチボックス - OSKUTUWA ステンレス保温ランチボックス - OSKUTUWA ステンレス保温ランチボックス - OSKUTUWA ステンレス保温ランチボックス - OSKUTUWA ステンレス保温ランチボックス - OSKUTUWA ステンレス保温ランチボックス - OSKUTUWA ステンレス保温ランチボックス - OSK

ほっこり、ぬくもりお弁当箱。
夏はひんやりも。
手になじむお茶碗と2つの小鉢で、バランス良く盛り付けて、おうちのご飯みたいに食べれます。
出来立てをよそったように温かく、夏は保冷もできるのでお昼まで安心。
フタを外してレンジにも使えます。
箸・バッグ付き。

容量(mL)ごはん容器=約230、おかず容器=約170×2個仕様フタを外して電子レンジOKセット内容ケース・ごはん容器・おかず容器×2個・箸(180mm)・箸箱・巾着袋材質保温ケース=ステンレス銅、ごはん・おかず容器フタ=PP、フタ=シリコンゴム質量(g)約599寸法(直径Φ×高さH)(mm)約105×173内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53276248SW-3ENJI
4,500
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
53276257SW-3AI
4,500
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする