曜日別特売

UTUWA ランチボックス

UTUWA ランチボックス - OSKUTUWA ランチボックス - OSKUTUWA ランチボックス - OSKUTUWA ランチボックス - OSK

茶筒みたいな和柄のケースは、つまみがアクセントの和雑貨風。
バッグにも収納しやすく、取り出すときに便利な持ち手付きのお弁当箱です。
手になじむお茶碗と2つの小鉢で、バランス良く盛り付けて、おうちのご飯みたいに食べれます。

段数3段容量(mL)ごはん容器=約230、おかず容器=約170×2個SORA仕様フタを外して電子レンジ・食器洗浄機・乾燥機OK材質カバー・底フタ=ABS樹脂、ご飯容器本体・おかず容器本体=ポリプロピレン、ご飯容器フタ・おかず容器フタ・持ち手=シリコーンゴム質量(g)約385寸法(直径Φ×高さH)(mm)約103×187内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53276467PW-30
2,000
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする