曜日別特売

ステンレスボトル

ステンレスボトル - OSKステンレスボトル - OSKステンレスボトル - OSKステンレスボトル - OSKステンレスボトル - OSK

ランチのチャイムが待ち遠しい、みんなに見せたくなるランチグッズ。
ちょっと目を引くスタイルで、さりげなく個性をアピール。
ワインボトルのようなスリムなシルエット温かい飲み物にも、冷たい飲み物にもお使いいただけます。

容量(mL)約350商品タイプスクリュータイプ仕様保温効力=65度以上(6時間)、保冷効力=10度以下(6時間)材質本体内びん=ステンレス鋼、本体胴部=ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、せん=ポリプロピレン、キャップ・パッキン=シリコンゴム質量(g)約699寸法(直径Φ×高さH)(mm)約60×224内容量1個
注意
※電子レンジは使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53276729SBK-350Wレッド
2,500
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
53276738SBK-350Wネイビー
2,500
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする