曜日別特売

RALM コンテナランチボックス

RALM コンテナランチボックス - OSKRALM コンテナランチボックス - OSKRALM コンテナランチボックス - OSKRALM コンテナランチボックス - OSKRALM コンテナランチボックス - OSK

エッフェル塔とストライプが目を引く、おしゃれな雰囲気のランチシリーズ。
一見工具箱のようなユニークな外観のランチボックス。
サイドのロックとパッキンでしっかり密閉。
持ち運びも安心です。
男性でも女性でも使える、ボーダレスなデザイン。

段数1段容量(mL)約600(仕切り付き)仕様フタをはずして電子レンジOK、食器洗浄機・乾燥機OK材質本体・仕切=ポリプロピレン、フタ=AS樹脂、止め具=ステンレス鋼、パッキン=シリコンゴム質量(g)約210内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53276817CNT-600ネイビー
1,400
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
53276887CNT-600ピンク
1,400
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする