曜日別特売

ニトウリュウジャンボ

ニトウリュウジャンボ - 日本農薬

ペノキススラムにベンゾビシクロンを混合することにより残効性を強化したジャンボ剤タイプの中・後期除草剤です。
移植後15日~ノビエ4葉期まで、落水せずに処理可能です。
ノビエをはじめ、ホタルイや一年生雑草等のSU抵抗性雑草、オモダカ、クログワイなどの多年生雑草に対して高い除草効果を発揮します。

成分
ペノキススラム・・・1.0%
ベンゾビシクロン・・・4.0%
有効期限(年)3性状類白色細粒、水溶性パック入り、1パック50g適合作物移植水稲、直播水稲農林水産省登録第(号)23986毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用内容量1袋(500g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53274209-
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする