曜日別特売

パレード15フロアブル

パレード15フロアブル - 日本農薬

新規有効成分ピラジフルミドを配合した果樹用SDHI殺菌剤であり、褐斑病、輪紋病、うどんこ病、灰色かび病、灰星病、そうか病といった幅広い病害に高い効果を発揮する。
SDHI殺菌剤の中で唯一ピラジンカルボキサミド骨格を持ち、病害への高い効果と、適用作物への高い安全性を実現している。
天敵や有用昆虫、環境生物への影響が少なく、様々な場面で使い易い。

成分ピラジフルミド・・・15.0%有効期限(年)3性状類白色水和性粘稠懸濁液体適合作物りんご、おうとう、なし、もの、ネクタリン、小粒核果類、ぶどう、かき、かんきつ農林水産省登録第(号)24072毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用内容量1本(250mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53274218-
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする