マイガーデン粒状肥料

マイガーデン粒状肥料 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)マイガーデン粒状肥料 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)マイガーデン粒状肥料 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)マイガーデン粒状肥料 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)マイガーデン粒状肥料 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
(1件のレビュー)

・植物の生育にあわせて効く(リリースコントロールテクノロジー)
暖かく生育が盛んな時は多めに、寒くて生育が緩やかな時は少なめに、土の温度と水分で肥料の溶け出す量をコントロールします。
必要な時に必要な分だけ植物に吸収されるので、無駄なく環境にもやさしい肥料です。
・元肥・追肥に使えます
植付け時に土に混ぜ込んでも、生育期に地面にばらまいてもよく効きます。
・約1年間しっかり効く(3ピーク・ブレンド)
溶け出す速さが異なる肥料の粒をほどよくブレンド。すばやく効きはじめ、そのまま緩やかに効きめが持続します。
・肥料焼けしません
根にやさしいコーティング肥料。緩やかに溶け出すので直接根に触れても安心です。
・土も元気に(土壌改良成分を配合)
土壌の保水性・通気性を高めるなど、土に活力を与える腐植酸と植物性有機質を配合。肥料やりと同時に土づくりにも有効です。
また植物への肥料吸収効率が良くなる腐植酸入り緩効性肥料として特許※(特許第4923502号)を取得しています。

肥料の名称エード12号有機入り成分チッソ・リンサン・カリ・マグネシウム(N・P・K・Mg)=10:18:7:0.6仕様保証票の種類:指定配合肥料・・・生産業者保証票
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53274428-1袋(600g)
780
599
659(税込)
当日出荷
53274437-1袋(1.3kg)
1,150
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53274428
2020-05-30
用途: 苗の植え替え
教育・研究機関

土も元気になりそうなので、うれしいです。また次回も購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする