曜日別特売

アピログロウMX1キロ粒剤

アピログロウMX1キロ粒剤 - シンジェンタジャパン

水管理が難しい田んぼでも、ノビエに対して安定した効果を発揮。
MXテクノロジーが発生後のSU抵抗性雑草(ホタルイ、コナギ、ミズアオイ等)をスピーディに除草。
一年生雑草から多年生雑草まで幅広い雑草をパワフルに長期間抑制。
移植時(田植同時散布機で施用)からノビエ3葉期まで散布可能。

成分
ピラゾスルフロンエチル・・・0.30%
ピリフタリド・・・1.5%
プレチラクロール・・・4.5%
メソトリオン・・・0.90%
有効期限(年)3性状淡灰色細粒適合作物移植水稲、直播水稲農林水産省登録第(号)23452毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用内容量1袋(4kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53274455-
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする