住友化学
兆1キロ粒剤
ノビエをはじめ幅広い雑草に効きます。
SU抵抗性雑草にしっかり効果を発揮します。
有効成分がひとつの初期除草剤です。
成分
ピラクロニル・・・1.8%
有効期限(年)
4
性状
類白色細粒
適合作物
移植水稲、直播水稲
農林水産省登録第(号)
22225
毒劇区分
普通物
農耕地/非農耕地
農耕地用
内容量
1袋(1kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53274753
-
¥
2,292
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください