曜日別特売

メガゼータフロアブル

メガゼータフロアブル - 住友化学

正真正銘、少成分!
直播水稲に登録拡大。
収穫60日前まで使用可能。
2成分の一発剤。
難防除雑草に優れた効果。
3剤型勢揃い。

成分
プロピリスルフロン・・・1.7%
ピラクロニル・・・3.9%
有効期限(年)4性状淡褐色水和性粘稠懸濁液体適合作物移植水稲、直播水稲農林水産省登録第(号)22840毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53274839-
オープン
3,898
4,288(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする