曜日別特売

クリカー

クリカー - 住友化学
(4件のレビュー)

数秒間の噴射で簡単に泡を消すことができる。
薬液の展着性、乳化性等に悪影響を及ぼさない。
クリカーの使用による薬害事例はありません。

成分
シリコーン・・・21.3%
有機溶剤、噴射剤等・・・78.7%
用途散布液調整時及び散布器具、容器等の洗浄時の消泡又は泡立ち防止有効期限(年)5内容量1本(180mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53274857-
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53274857
2023-06-09
用途: 薬液の泡消し
農・林・水産業

除草剤の泡消しに大活躍です。一日中、散布をしていると、徐々に泡が溜まり、薬液を満タンに充填することができないので助かります。

対象商品 : 53274857
2020-11-21
用途: 畑での野菜の消毒液散水
農・林・水産業

正直言ってまだ使用しておりません。でも消毒液を使用するときキャベツ、ネギ等、薬品の
接着が葉等につきにくいことが分かっています、その時に展着剤を使用します水で希釈するときすごく泡が出ます前回グラミンSを使用しました少量で済み泡の消えた薬剤を噴霧器に入れた時泡の邪魔がなくすんなりやることが出来ました泡の無い液剤大変使い良いです。クリカー
近近使って見ます。多分クリカーもよいと思います

対象商品 : 53274857
2020-06-01
用途: 農薬調製
農・林・水産業

2000リットルタンクに、2~3秒の使用で効果があり、とても満足しています。

対象商品 : 53274857
2021-05-05
用途: 除草剤希釈時の泡消し
ハンスケ農園農・林・水産業

100倍にしようと水をタンクに入れると泡が立ちます。静かに注水しても泡立ちは解消されず購入しました。一吹きで泡が消え水を足してもOKです。常備しておきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

展着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする