曜日別特売

ネジザウルスSE

ネジザウルスSE - エンジニアネジザウルスSE - エンジニアネジザウルスSE - エンジニアネジザウルスSE - エンジニアネジザウルスSE - エンジニアネジザウルスSE - エンジニアネジザウルスSE - エンジニアネジザウルスSE - エンジニア
(7件のレビュー)

外せない錆びたネジ、溝がつぶれたネジも掴んで外せます!
独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。
先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。
支点から先端までが短く、固く締まったネジでも、少ない力で回せます。
先端のヨコ溝は噛み合うように配置されており、極薄板も確実に掴めます。
グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマーを採用。適度な弾力と手によくフィットするデザイングリップです。
軽量でねじれに強いT型グリップ。

用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。全長(mm)175材質高炭素鋼質量(g)165刃部硬度HRC60±2アズワン品番64-0995-34先端くわえ部(mm)Φ3~11内容量1個
関連資料:(8.37MB)
注意
※ネジの頭を掴んで外す工具です。ネジ部分は硬度が高いため掴まないで下さい。タテ溝が破損する原因になります。●焼入れ処理された硬度の高いネジ●タッピングネジ、コーススレッド、ドリリングネジ●ゆるみ防止用の接着剤を塗布されたネジ●完全に錆び付いて固着したネジ
※サイズに適合しないネジには使用しないでください。
※ネジに必要以上の力を加えないでください。ネジの頭を切断したり損傷する原因になります。
※くわえ部で手や身体を傷つけないように注意ください。
※安全のために保護メガネを着用して作業してください。
※くわえ部で手や身体を傷つけないように注意ください。
※切断能力以上の硬い材質やピアノ線などの切断に使用しないでください。
※幼児の手の届かない場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53269519PZ-22
1,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

PZ-22 ネジザウルスSE
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-03
用途: 錆びた釘抜きに使用

ネジをはずすために購入したが錆びた釘を多数抜かなければならなくなり使用
しっかりつかめて良かったです。

対象商品 : 53269519
2024-09-09
用途: DIY、廃品の分解
地域開発山梨工場有限会社製造業

本当に一家に一本の工具です。
ギア歯のおかげで、破壊したいものをしっかり掴めます。

対象商品 : 53269519
2023-10-05
用途: オートバイのメンテナンス
教育・研究機関

瞬間冷却潤滑スプレー+貫通ドライバー&インパクトドライバーでも駄目だったネジが一発で回った。ネジ頭をガッツリつかんで滑らない感がはっきりと手元に伝わり、宣伝通り「これはすごい!」と感じた。メーカーモノ・一流品でもあるので、所有の喜びもある。

対象商品 : 53269519
2023-08-26
用途: オートバイのメンテナンス
教育・研究機関

噂の通り、錆付いてネジ頭も潰れてしまった小さなネジも、難なく緩められた。インパクトドライバーや瞬間冷却潤滑スプレーでもダメだったが、これを持っていれば安心。

対象商品 : 53269519
2021-09-24
用途: 車のメンテナンス時
卸売・小売業

コンパクトで使いやすいです。
用途に合わせていくつか用意しておくと安心です。

対象商品 : 53269519
2021-09-07
用途: バイクのメンテナンス
サービス業

ネジが舐めたとき用に準備買いしときました。あれば便利だと思います。

対象商品 : 53269519
2021-01-05
用途: 機械の分解 消耗部品の交換

喰いつきがいいです。ビットで舐めてしまったビス。いつもなら諦めていましたがいとも簡単に外れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする