エンジニア
ネジザウルスJS
最強のフィールドギア
ギア刃で極薄板もしっかり掴む。
金属本体を貫通させた落下防止穴で高所作業時も安心。
本体は黒染めコーティングにより高い防錆力を実現&光のちらつきを軽減。
用途
潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。
全長(mm)
160
材質
高炭素鋼
質量(g)
125
刃部硬度
HRC60±2
切断能力(Φmm)
1.2
先端くわえ部(mm)
Φ3~9.5
内容量
1個
関連資料:
(8.37MB)
注意
※ネジの頭を掴んで外す工具です。ネジ部分は硬度が高いため掴まないで下さい。タテ溝が破損する原因になります。●焼入れ処理された硬度の高いネジ●タッピングネジ、コーススレッド、ドリリングネジ●ゆるみ防止用の接着剤を塗布されたネジ●完全に錆び付いて固着したネジ
※サイズに適合しないネジには使用しないでください。
※ネジに必要以上の力を加えないでください。ネジの頭を切断したり損傷する原因になります。
※くわえ部で手や身体を傷つけないように注意ください。
※安全のために保護メガネを着用して作業してください。
※くわえ部で手や身体を傷つけないように注意ください。
※切断能力以上の硬い材質やピアノ線などの切断に使用しないでください。
※幼児の手の届かない場所に保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53269528
PZ-32
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
PZ-32 & 33 -Screw Removal Pliers- / Short ver.
参考になった
参考になった