SHARK SAW
レシプロソー替刃 木工用
U窓効果で仕事が早い
用途
コンパネ・一般木材・合板・集成材等の切断に
刃渡り(mm)
210
全長(mm)
230
材質
SK-85
板厚(mm)
0.9
刃ピッチ(mm)
2.8
内容量
1枚
注意
切断能力は使用する電動工具により変わります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53273974
木工用
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください