曜日別特売

レシプロソー替刃 塩ビ用

レシプロソー替刃 塩ビ用 - SHARK SAW
(3件のレビュー)

U窓効果で仕事が早い

用途塩ビパイプ・プラスチック等の切断に刃渡り(mm)210全長(mm)230材質SK-85板厚(mm)0.6刃ピッチ(mm)1.5内容量1枚
注意
切断能力は使用する電動工具により変わります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53273983塩ビ用
オープン
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-16
用途: 仕事用
建設業・工事業

良く切れます。使い勝手も良くてリピートすると思います。

対象商品 : 53273983
2023-07-24
用途: プラボックスの解体切断
ナカエデザインズサービス業

切れ味は普通で薄物は切ずらいがキックバックも少なかった。気になる点と言えば使用後に
歯全体にプラの溶スラグがこびりつく。多分、熱で溶けて着いたと思う。やはりプラ自体は
必ず起こりうるのだろう。価格も安価でその点は満足です。

対象商品 : 53273983
2022-12-15
用途: DIY
その他業種

1cm位のポリエチレンの板、綺麗に裁断出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする