SHARK SAW
レシプロソー替刃 木工解体用
釘入り木材の切断・解体・リフォームに!
用途
木材・釘入り木材・ALC等の切断に
材質
コバルトハイス
板厚(mm)
1.3
ピッチ(山数/inch)
8
内容量
1パック(5枚)
注意
切断能力は使用する電動工具により変わります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃渡り(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53274026
木工解体用
180
200
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
53274035
木工解体用
230
250
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください