SHARK SAW
レシプロソー替刃 金属解体用
板厚1.3mm。コシが強くタフな解体作業に
用途
厚さ3mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・合成樹脂・パイプ等の切断に
材質
コバルトハイス
板厚(mm)
1.3
ピッチ(山数/inch)
10/14
内容量
1パック(5枚)
注意
切断能力は使用する電動工具により変わります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃渡り(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53274044
金属解体用
180
200
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
53274053
金属解体用
230
250
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください