SHARK SAW
レシプロソー替刃 金属用
ステンレスも切断できて、長寿命
用途
厚さ2mm以上の厚物・ステンレス・軟鋼・鉄板・合成樹脂・パイプ等の切断に
刃渡り(mm)
180
全長(mm)
200
材質
コバルトハイス
板厚(mm)
0.9
ピッチ(山数/inch)
14
内容量
1パック(5枚)
注意
切断能力は使用する電動工具により変わります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53274069
金属用
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください