曜日別特売

バイオマスプラスチック配合レジ袋

バイオマスプラスチック配合レジ袋 - サンキョウプラテックバイオマスプラスチック配合レジ袋 - サンキョウプラテックバイオマスプラスチック配合レジ袋 - サンキョウプラテックバイオマスプラスチック配合レジ袋 - サンキョウプラテックバイオマスプラスチック配合レジ袋 - サンキョウプラテックバイオマスプラスチック配合レジ袋 - サンキョウプラテックバイオマスプラスチック配合レジ袋 - サンキョウプラテックバイオマスプラスチック配合レジ袋 - サンキョウプラテック
(25件のレビュー)

バイオマス・エコ袋はバイオマス(植物由来)プラスチックを25%含むレジ袋です。
製造サイクルに化石原料だけではなく植物資源を用いるので、温室効果ガス(CO2)の
発生を抑制し、循環社会の形成に繋がります!

乳白材質HDPE+バイオマスプラタイプノンブロックベロ付タイプ(長舌片)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1冊(100枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53274078BPRC-25 厚手長舌片タイプ250(150+100)0.013310100
オープン
179
197(税込)
当日出荷
53274087BPRC-30 厚手長舌片タイプ290(180+110)0.014380110
オープン
239
263(税込)
当日出荷
53274096BPRC-35 厚手長舌片タイプ340(220+120)0.016430120
オープン
369
406(税込)
当日出荷
53274105BPRC-40 厚手長舌片タイプ390(260+130)0.017480130
オープン
489
538(税込)
当日出荷
53274114BPRC-45 厚手長舌片タイプ440(300+140)0.019530140
オープン
679
747(税込)
当日出荷
53274123BPRC-50 厚手長舌片タイプ490(340+150)0.023580150
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【#14】レジ袋ってなくなるの?
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53274087
2025-09-15
用途: 販売商品サービスでいれてます
清川製菓製パン店製造業

サービス消耗品なので
ちょっとコスト高いですね
レジ袋として代金がなかなかいただけない

対象商品 : 53274087
2025-06-28
用途: スーパーやコンビニに行く際に、持っていきます
教育・研究機関

丈夫で使いやすいので、重宝しています。コンビニで購入するレジ袋と同等なので、見た目もいいです。

2025-09-01
用途: 店舗
卸売・小売業

こちらの確認ミスですが、中央に穴が開いてなかったので店舗でひっかけて使えず大変不便でした。あるとないとでは全然違います。あとS、M、L等の表示だと購入時も使用時もわかりやすいのでそうして欲しい。
次回購入はないです。

2025-05-17
用途: 買い物袋
その他業種

縦横の長さを図って注文したが、奥行きの幅がないので、予定していたものを入れる袋には使えなかったのは残念だった。

1が参考にしています
対象商品 : 53274078
2022-04-06
用途: 物を入れる
有限会社山本製作所

物を入れるために購入、人に物を分けてあげたりするときに利用しております。

対象商品 : 53274087
2022-04-11
用途: 食品納入
溝川食品

自然に優しい、レジ袋です。お客様にも喜ばれている。

1が参考にしています
対象商品 : 53274078
2021-08-08
用途: 梱包
飲食業

サステナブル社会を目指して、こちらを使用してます。

1が参考にしています
対象商品 : 53274087
2021-05-21
用途: お弁当の個装
教育・研究機関

環境に良い素材で安心でした。紙製のランチパックにぴったりの大きさで安心して渡せました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする