光
ハンド式スタンド黒板 エッジ赤
持ち手付きでスリム&スタイリッシュなA型ボード、エッジ面が赤でアピール度がアップです。板面はマットタイプですので反射しにくく見やすい。
面板寸法(W×H)(mm)
約530×380
材質
MDF
幅(mm)
約380
色
黒/エッジ赤
高さ(mm)
580
質量(g)
3600
奥行(mm)
340
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53275006
HTBD-55
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください