ハンド式スタンド黒板

ハンド式スタンド黒板 - 光ハンド式スタンド黒板 - 光ハンド式スタンド黒板 - 光

持ち手付きでスリム&スタイリッシュなA型ボード、板面はマットタイプですので反射しにくく見やすい。

材質MDF幅(mm)約380内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
面板寸法(W×H)(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53275015HTBD-58約530×3805803600340
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
53275024HTBD-59約530×3805803600340
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
53275033HTBD-79約730×3807803400460
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする