光
卓上メニュースタンド
卓上タイプの黒板の中では大きめの仕様。多くの情報・内容を書き込めます。脚部分は目立つレッドです。
用途
卓上メニュースタンド マーカー・チョーク用
面板寸法(W×H)(mm)
約280×230
幅(mm)
約230
高さ(mm)
300
質量(g)
814
奥行(mm)
220
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53275085
MCTD233-1
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください