光
ぺタボード スタンド・壁掛け兼用
ピンなしでくりかえし貼ってはがせるボード。繰り返し使えて安全。スタンド式、壁掛け兼用タイプ
用途
保育園、介護施設、オフィス、店舗などのポスター、広告等を画びょう、マグネットなど不要で貼ることができます
面板寸法(W×H)(mm)
約285×209
材質
合板/MDF
幅(mm)
約341
高さ(mm)
265
質量(g)
440
奥行(mm)
12.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53275128
GBDT320-1
ブロックウッド
64-5264-62
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
53275155
GBDT320-2
クラッシュウッド
64-5264-63
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください