光
ぺタボード
ピンなしでくりかえし貼ってはがせるボード。繰り返し使えて安全
用途
保育園、介護施設、オフィス、店舗などのポスター、広告等を画びょう、マグネットなど不要で貼ることができます
材質
合板/MDF
奥行(mm)
12.5
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄
質量(g)
高さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53275137
GBDT645-1
ブロックウッド
1100
492
約642
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
53275146
GBDT690-1
ブロックウッド
2060
642
約942
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
53275164
GBDT645-2
クラッシュウッド
1100
492
約642
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
53275173
GBDT690-2
クラッシュウッド
2060
642
約942
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960