GTミストdeクールシャワーフレキシブル

GTミストdeクールシャワーフレキシブル - 後藤GTミストdeクールシャワーフレキシブル - 後藤GTミストdeクールシャワーフレキシブル - 後藤GTミストdeクールシャワーフレキシブル - 後藤GTミストdeクールシャワーフレキシブル - 後藤GTミストdeクールシャワーフレキシブル - 後藤

巻きつけても自立させても使える
1時間あたり約0.6円の節水タイプ
設置、撤去がとてもカンタンで超軽量
猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。
直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。
熱中症対策としても有効なミストシャワーですが、本製品は、どこでも手軽に使用できるよう、巻きつけも自立もできるミストホースにしました。
ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約0.6円程度と節水も実現(毎分約88ml使用)。
先端ノズルは、2方向にミストするダブルノズル形状です。
本体は、木や柵などに巻きつけて固定できるフレキシブルホースタイプになっていて、らせん状にすれば自立させることも。
コンパクトなサイズなので、お庭での作業時に移動させながら猛暑対策にお使いください。

セット内容本体×1、ホース用コネクター×1材質EVA樹脂、ABS樹脂、真鍮質量(g)約300全長(m)約2適合ホース内径(Φmm)12~15内容量1個
注意
※上水道専用です。上水道以外の水では使用しないでください。
※本体までのホースは別売です。
※ホースと蛇口の接続部はしっかり固定してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53334043870420
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
離島数量1につき¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする