モノタロウ

標準ノギス 長尺タイプ

標準ノギス 長尺タイプ - モノタロウ標準ノギス 長尺タイプ - モノタロウ標準ノギス 長尺タイプ - モノタロウ標準ノギス 長尺タイプ - モノタロウ標準ノギス 長尺タイプ - モノタロウ
(2件のレビュー)

バーニア読取式の標準タイプノギスです。従来品と比べ、目盛りが見やすくなりました。保管に便利なケース付きです。

用途外径、内径の測定に。測定範囲(mm)0~600寸法d(mm)24寸法a(mm)100最小読取値(mm)0.02器差(mm)±0.05寸法b(mm)46寸法c(mm)39内容量1台
注意
※用途以外には使用しないでください。
※ご使用前に付着している油やゴミ、切粉などの汚れをふき取ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53300723-
25,980
28,578(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53300723
2021-07-26
用途: 加工前材料の計測

格安、高精度、長尺の条件でノギスを探していました、デジタル、ダイヤルはさすがに高額で購入まで至らず予算からこの商品を検討、最小値も0.02まで計測できるので購入しました、さすがに600mmとなるとケースからして大柄ですが特に問題点もなく使用しております、コストパフォーマンスはよいと思います

2が参考にしています
対象商品 : 53300723
2020-09-05
用途: 試作品製作時の寸法測定

このサイズのノギスは滅多に使わないので購入を躊躇していました。
しかし、お得なお値段で品物も問題無し。
作業効率も上がってもっと早く買えば良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ISO3599を取得していますか。
回答:
取得していません。
2023-12-25
質問:
JIS規格に適合していますか。
回答:
適合していません。
2023-12-25

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする