GAONA(ガオナ)
ガオナ ホースカラン先 タケノコ
カップリング水栓や散水栓などの吐水口にネジが切ってある呼25の蛇口に取付けできます。
内径約25ミリの散水ホースを差込むことができます。
用途
散水ホースを差込むことができる蛇口先端部材の交換用です。
材質
黄銅
付属品
パッキン
ねじ径
G1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53275313
GA-HK019
オープン
¥
1,698
¥
1,398
アウトレット
¥
1,538
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材