曜日別特売

赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい (節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付)

赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい (節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付) - GAONA(ガオナ)赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい (節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付) - GAONA(ガオナ)赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい (節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付) - GAONA(ガオナ)赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい (節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付) - GAONA(ガオナ)赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい (節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付) - GAONA(ガオナ)赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい (節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付) - GAONA(ガオナ)

直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない柔らかい肌あたりの気持ちいいシャワーです。
水圧が低くてもシャワーに勢いをプラスすることができる節水低水圧タイプです。
従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
安心・安全な日本製です。
KAKUDAI、TOTO、INAX(バランス釜以外)、SAN-EIに取付可能(取付ネジサイズ G1/2)

用途節水・低水圧に対応した、こだわり噴板のシャワーヘッドです。材質ABS樹脂、ステンレスホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.3使用温度(℃)1~60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53275347GA-FA024
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

だれでも簡単!シャワーヘッドの交換方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする