赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい MYM用 (節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付)

赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい MYM用 (節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付) GAONA(ガオナ) 赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい MYM用 (節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付) GAONA(ガオナ) 赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい MYM用 (節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付) GAONA(ガオナ) 赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい MYM用 (節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付) GAONA(ガオナ) 赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい MYM用 (節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付) GAONA(ガオナ)

直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない柔らかい肌あたりの気持ちいいシャワーです。
水圧が低くてもシャワーに勢いをプラスすることができる節水低水圧タイプです。
従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
安心安全な日本製です。
MYMに取付可能(取付ネジサイズW23山14)

用途節水・低水圧に対応した、こだわり噴板のシャワーヘッドです。 ホワイト 材質ABS樹脂、ステンレス 使用圧力(MPa)0.05~0.3 使用温度(℃)1~60 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53275365 GA-FA026
オープン
1,098
1,208 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

だれでも簡単!シャワーヘッドの交換方法

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする