曜日別特売

赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい KVK用 (ストップ 節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付)

赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい KVK用 (ストップ 節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付) - GAONA(ガオナ)赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい KVK用 (ストップ 節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付) - GAONA(ガオナ)赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい KVK用 (ストップ 節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付) - GAONA(ガオナ)赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい KVK用 (ストップ 節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付) - GAONA(ガオナ)赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい KVK用 (ストップ 節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付) - GAONA(ガオナ)赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい KVK用 (ストップ 節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付) - GAONA(ガオナ)

直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない柔らかい肌あたりの気持ちいいシャワーです。
従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、目を閉じたままでも操作でき、お湯をムダにしません。
KVKに取付可能(取付ネジサイズM22×2)

用途止水機能付でこだわり噴板の節水型シャワーヘッドです。ホワイト材質ABS樹脂、ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.3使用温度(℃)1~60内容量1個
注意
※器具破損防止のため、完全に止水しません。
バランス釜・シングルレバー混合栓・逆流防止機構がない混合栓・樹脂製シャワーエルボの混合栓には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53275383GA-FC033
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

だれでも簡単!シャワーヘッドの交換方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする