これカモ パイプクリーナー 6m (コンパクト 排水パイプ つまり取り)

これカモ パイプクリーナー 6m (コンパクト 排水パイプ つまり取り) - GAONA(ガオナ)これカモ パイプクリーナー 6m (コンパクト 排水パイプ つまり取り) - GAONA(ガオナ)これカモ パイプクリーナー 6m (コンパクト 排水パイプ つまり取り) - GAONA(ガオナ)これカモ パイプクリーナー 6m (コンパクト 排水パイプ つまり取り) - GAONA(ガオナ)これカモ パイプクリーナー 6m (コンパクト 排水パイプ つまり取り) - GAONA(ガオナ)これカモ パイプクリーナー 6m (コンパクト 排水パイプ つまり取り) - GAONA(ガオナ)これカモ パイプクリーナー 6m (コンパクト 排水パイプ つまり取り) - GAONA(ガオナ)
(2件のレビュー)

キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。
先端がらせん状になっており、本体を上下に動かすことで汚れを粉砕します。
ワイヤーが帯状なので、使用後の付着したごみなどのふき取りが簡単です。
ワイヤーを収納できるので、コンパクトに保管できます。

用途排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。ワイヤー長さ(m)6材質鋼、ポリプロピレン、ABS樹脂ワイヤー寸法(幅×厚さ)(mm)7×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53275426GA-KK023
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53275426
2022-05-08
用途: 下水の掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

ラインが渦巻き状ではなく板状の鋼線ですので力強くパイプをかき回す事が出来ます。私は好きです。

対象商品 : 53275426
2021-04-19
用途: 排水パイプの掃除

普段よく使うものではないが、車に常備しています。コンパクトなので場所を取らず助かります。★

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする