曜日別特売

これカモ シャワーフック 汚れ隠しプレート付き

これカモ シャワーフック 汚れ隠しプレート付き - GAONA(ガオナ)これカモ シャワーフック 汚れ隠しプレート付き - GAONA(ガオナ)これカモ シャワーフック 汚れ隠しプレート付き - GAONA(ガオナ)これカモ シャワーフック 汚れ隠しプレート付き - GAONA(ガオナ)これカモ シャワーフック 汚れ隠しプレート付き - GAONA(ガオナ)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

木材などの壁に取付けることができます。
付属の化粧プレートで既設のシャワーフックを取外した後の壁の汚れや使用しないビス穴を隠すことができます。
カラーは清潔感のあるホワイトです。
ビス付き
化粧プレートはのり付き

用途取付壁面まわりの汚れを隠してくれるプレート付き交換用シャワーフックです。付属品ビス材質ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂ホワイト取付ビスピッチ(mm)20内容量1個
注意
※シャワーフックを強く引っ張ったり、急激に荷重をかけないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53275523GA-FP027
オープン
669
値下げ
736(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする