曜日別特売

ガオナ シャワーフック 角度調節 (ビス止め式)

ガオナ シャワーフック 角度調節 (ビス止め式) - GAONA(ガオナ)ガオナ シャワーフック 角度調節 (ビス止め式) - GAONA(ガオナ)ガオナ シャワーフック 角度調節 (ビス止め式) - GAONA(ガオナ)ガオナ シャワーフック 角度調節 (ビス止め式) - GAONA(ガオナ)ガオナ シャワーフック 角度調節 (ビス止め式) - GAONA(ガオナ)ガオナ シャワーフック 角度調節 (ビス止め式) - GAONA(ガオナ)

角度調節機能付き(上20°・下20°まで調節可能)なのでシャワーヘッドを上下に調節できます。
木材などの壁に取付けることができます。
ビス穴が広く、元のフック穴を確認しながら取付できます。
ビスの取付ピッチが12~28ミリと広いので、簡単にビス位置を決められます。
高級感のあるメッキ仕様
ビス・プラグ付き

用途角度が調節できるビス止めタイプのシャワーフックです。付属品ビス、プラグ材質ABS樹脂取付方式ビス止め角度調節内容量1個
注意
※シャワーフックを強く引っ張ったり、急激に荷重をかけないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53275557GA-FP028
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする