ガオナ シャワーフック 角度調節 (ビス止め式)

ガオナ シャワーフック 角度調節 (ビス止め式) - GAONA(ガオナ)ガオナ シャワーフック 角度調節 (ビス止め式) - GAONA(ガオナ)ガオナ シャワーフック 角度調節 (ビス止め式) - GAONA(ガオナ)ガオナ シャワーフック 角度調節 (ビス止め式) - GAONA(ガオナ)ガオナ シャワーフック 角度調節 (ビス止め式) - GAONA(ガオナ)ガオナ シャワーフック 角度調節 (ビス止め式) - GAONA(ガオナ)
(2件のレビュー)

角度調節機能付き(上20°・下20°まで調節可能)なのでシャワーヘッドを上下に調節できます。
木材などの壁に取付けることができます。
ビス穴が広く、元のフック穴を確認しながら取付できます。
ビスの取付ピッチが12~28ミリと広いので、簡単にビス位置を決められます。
カラーは清潔感のあるホワイトです。
ビス・プラグ付き

用途角度が調節できるビス止めタイプのシャワーフックです。付属品ビス、プラグ材質ABS樹脂ホワイト内容量1個
注意
※シャワーフックを強く引っ張ったり、急激に荷重をかけないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53275566GA-FP029
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53275566
2024-02-06
用途: シャワー使用時
サービス業

既存の取り付けビスが利用できとても簡単に取り付けられました、欲を言えば可動部部がもう少し固い方がシャワーヘッドが安定するように思います。

対象商品 : 53275566
2022-04-07
用途: マイクロバブルシャワーヘッドに使用

あるマイクロバブルシャワーヘッドは節水効果を生み出す為に近接距離で使用する事を前提にしているので、ヘッドを手に持った時の吹き出し口の傾き角度を浅くしている。
その為既設のシャワーフックに掛けると、距離が離れる為に放射面積が拡がり、湯温が下がる等でマイクロバブルによる洗浄効果は薄まっしまう。
私はこの問題を解決する為にこのシャワーフックを購入し実際にシャワーを浴びながら最適な位置を探って取り付けた。
しかし最大20度の傾き角度ではまだ満足できず「これエエやん シャワーフック 角度調節 (後付式 便利)」を更に付け加えて合計40度の傾き角度で使用している。
シャワーの勢いや、シャワーホースの取り回しの影響でヘッドが少し動くので毎回調整が必要だが、概ね良好である。
フックの傾き角度は40度欲しいが、構造的にその分ホースの付け根が壁に強く当たりホースに無理が掛かるのでどうしてもフックを前方に突き出さなければならなくなる。
だから現在40度傾けるにはこのフックの追加方式が一番だと思う。
また、今後更に良いヘッドと取り換えた際に追加した部分は取り外しが簡単なのも都合が良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする