ガオナ ユニットバス用 シャワーカーテン 10枚入り (飛散防止 保湿効果)

ガオナ ユニットバス用 シャワーカーテン 10枚入り (飛散防止 保湿効果) - GAONA(ガオナ)ガオナ ユニットバス用 シャワーカーテン 10枚入り (飛散防止 保湿効果) - GAONA(ガオナ)ガオナ ユニットバス用 シャワーカーテン 10枚入り (飛散防止 保湿効果) - GAONA(ガオナ)ガオナ ユニットバス用 シャワーカーテン 10枚入り (飛散防止 保湿効果) - GAONA(ガオナ)

飛散防止や目隠しだけでなく、バスルームの湿気を外に逃がしにくいので保温効果があります。
台所や洗面所などの目隠しや、間仕切りとしても使用できます。
フックが2種類ついているので、カーテンポール・カーテンレールのどちらにも使用できます。

用途ユニットバスなどに最適なシャワーカーテン10枚入りです。付属品リングフック9個、S字型フック9個材質EVA樹脂、ポリエチレンアイボリー寸法(幅W×高さH)(mm)1350×1500使用温度(℃)1~55内容量1セット(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53275593GA-FW035
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする