赤札見つけ 水栓取外しレンチセット 単水栓用 シールテープ付き (古い蛇口 交換 簡単)

赤札見つけ 水栓取外しレンチセット 単水栓用 シールテープ付き (古い蛇口 交換 簡単) - GAONA(ガオナ)赤札見つけ 水栓取外しレンチセット 単水栓用 シールテープ付き (古い蛇口 交換 簡単) - GAONA(ガオナ)赤札見つけ 水栓取外しレンチセット 単水栓用 シールテープ付き (古い蛇口 交換 簡単) - GAONA(ガオナ)赤札見つけ 水栓取外しレンチセット 単水栓用 シールテープ付き (古い蛇口 交換 簡単) - GAONA(ガオナ)
(1件のレビュー)

固くて取外せない単水栓に最適です。
単水栓に引っ掛けて回すだけで着脱できます。
引っ掛ける部分が樹脂被膜なので水栓にキズが付きにくいです。
水栓の取付けに必須のシールテープ5mつき(テープ幅13mm)。
ネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。
テープは幅広い温度範囲(使用温度範囲(目安)-100~260℃)で使用できます。

材質
水栓取外しレンチ:鋼、ポリプロピレン
シールテープ:ふっ素樹脂
用途壁付きの単水栓を簡単に取付け・取外しができる工具とシールテープのセットです。アズワン品番64-5156-92内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53275828GA-KH014
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53275828
2023-04-14
用途: 水栓の交換用に購入

古い水栓を取り替え作業用に購入。これが有ると取り外しが楽に行えた。(手だけでは無理)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする