曜日別特売

これカモ 蛇口修理レンチセット 水もれ補修 (単水栓 混合栓 補修部材付き)

これカモ 蛇口修理レンチセット 水もれ補修 (単水栓 混合栓 補修部材付き) - GAONA(ガオナ)これカモ 蛇口修理レンチセット 水もれ補修 (単水栓 混合栓 補修部材付き) - GAONA(ガオナ)これカモ 蛇口修理レンチセット 水もれ補修 (単水栓 混合栓 補修部材付き) - GAONA(ガオナ)これカモ 蛇口修理レンチセット 水もれ補修 (単水栓 混合栓 補修部材付き) - GAONA(ガオナ)これカモ 蛇口修理レンチセット 水もれ補修 (単水栓 混合栓 補修部材付き) - GAONA(ガオナ)これカモ 蛇口修理レンチセット 水もれ補修 (単水栓 混合栓 補修部材付き) - GAONA(ガオナ)これカモ 蛇口修理レンチセット 水もれ補修 (単水栓 混合栓 補修部材付き) - GAONA(ガオナ)

これ一つあれば蛇口の修理は安心です。
レンチ部は対辺23・25・26・28・30・32ミリのナットに使用できます。
同梱のケレップで吐水口からの水もれを補修できます。
同梱のシールテープ(1m)で水栓と壁の間からの水もれを補修できます。
レンチ中央の六角穴でケレップパッキンを取外しできます。
ケレップなどの取出しに便利なピンセットつき。
レンチ下部を止水栓キーとして使用できます。

材質
レンチ:鋼
コマケレップ:エチレンプロピレンゴム、黄銅
節水コマ:エチレンプロピレンゴム、黄銅
パッキン:エチレンプロピレンゴム
シールテープ:ふっ素樹脂
用途水栓を分解するレンチと、吐水口および水栓と壁の間からの水もれを補修できる部材のセットです。アズワン品番64-5156-94内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53275846GA-KH016
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする