GAONA(ガオナ)
ガオナ ウォーターポンププライヤー 蛇口用 (水まわり修理 レンチ ピンセット付き)
ナットを締付ける、パイプをつかむなどさまざまな用途に使用できます。
加え幅は5段階調整、Φ43ミリの径まで対応可能。
柄が長いので作業時に力を込めやすいです。
ケレップなどの取出しに便利なピンセットつき。
材質
本体:鋼
ピンセット:ステンレス
用途
水まわりの修理に最適なプライヤーです。
付属品
ピンセット
アズワン品番
64-5156-97
内容量
1個
注意
※ナットにキズを付けたくない場合は布をかませて使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53275855
GA-KH019
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください