曜日別特売

ガオナ 蛇口補修セット 自在水栓13用 (水もれ 部材セット 単水栓 修理)

ガオナ 蛇口補修セット 自在水栓13用 (水もれ 部材セット 単水栓 修理) - GAONA(ガオナ)ガオナ 蛇口補修セット 自在水栓13用 (水もれ 部材セット 単水栓 修理) - GAONA(ガオナ)ガオナ 蛇口補修セット 自在水栓13用 (水もれ 部材セット 単水栓 修理) - GAONA(ガオナ)ガオナ 蛇口補修セット 自在水栓13用 (水もれ 部材セット 単水栓 修理) - GAONA(ガオナ)

これ一つあれば呼13の蛇口の修理は安心です。
吐水口からの水もれはゴムつきケレップまたは水栓パッキンで補修できます。
パイプの根元からの水もれは自在パイプ取付パッキンで補修できます。
ハンドル下ナットからの水もれは水栓ハンドル内パッキンで補修できます。
水栓と壁の間からの水もれはシールテープ(1m)で補修できます。
シールテープ(1m)使用時に水栓の角度が合わせやすい調整パッキンつき。

材質
ゴムつきケレップ:エチレンプロピレンゴム、黄銅
水栓パッキン:エチレンプロピレンゴム
自在パイプ取付パッキン:ニトリルゴム
水栓ハンドル内パッキン:ニトリルゴム
調整パッキン:ニトリルゴム
シールテープ:ふっ素樹脂
用途自在水栓の修理に必要な部材のセットです。呼び25・32・38アズワン品番64-5156-99内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53275873GA-HG001
オープン
509
560(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする