曜日別特売

赤札見つけ 排水管お掃除セット (レンチ パイプクリーナー 0.7m 水もれ つまり取り)

赤札見つけ 排水管お掃除セット (レンチ パイプクリーナー 0.7m 水もれ つまり取り) - GAONA(ガオナ)赤札見つけ 排水管お掃除セット (レンチ パイプクリーナー 0.7m 水もれ つまり取り) - GAONA(ガオナ)赤札見つけ 排水管お掃除セット (レンチ パイプクリーナー 0.7m 水もれ つまり取り) - GAONA(ガオナ)赤札見つけ 排水管お掃除セット (レンチ パイプクリーナー 0.7m 水もれ つまり取り) - GAONA(ガオナ)

排水管たいへんレンチ
◆洗面・手洗い排水管専用です。
◆ナット対辺36・38・41・43・48・51ミリに合います。
◆排水管の水もれに伴うパッキン交換や、ゴミ詰まりの分解清掃に最適。
洗面用パイプクリーナー
◆洗面・手洗い排管のサイズにピッタリのワイヤー長さ700ミリ。
◆ワイヤー部が樹脂コーティングされているので、清掃時に器や排水管を傷つけにくいです。
◆排水管を分解してお掃除することで、より掃除しにくい配管内の汚れを落とすことができます。
◆ニオイやつまりの予防として、クリーナーを用いての日常的なお掃除をオススメします。

材質
レンチ:ナイロン
パイプクリーナー:ポリプロピレン、ポリエチレン、ステンレス
用途洗面・手洗い排水管の分解・お掃除ができるセットです。ワイヤー長さ(m)0.7アズワン品番64-5157-04内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53275916GA-MG002
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

だれでも簡単!排水管修理に使える「排水管たいへんレンチ」|GAONA[ガオナ]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする