モノタロウ

サンディングパッド マルチサンディングカットソー 変速できるタイプ用

サンディングパッド マルチサンディングカットソー 変速できるタイプ用 - モノタロウサンディングパッド マルチサンディングカットソー 変速できるタイプ用 - モノタロウサンディングパッド マルチサンディングカットソー 変速できるタイプ用 - モノタロウ

マルチサンディングカットソー 変速できるタイプM280K-MUJ6ヨウ用専用部品です。

用途マルチサンディングカットソー 変速できるタイプM280K-MUJ6ヨウ用専用部品適合M280K-MUJ6用内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53354779M280K-MUJ6ヨウ
459
369
アウトレット
406(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り136点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする