曜日別特売
モノタロウ

カーボンブラシ マルチサンディングカットソー 変速できるタイプ用

カーボンブラシ マルチサンディングカットソー 変速できるタイプ用 - モノタロウ
(1件のレビュー)

マルチサンディングカットソー 変速できるタイプM280K-MUJ6ヨウ用専用部品です。

用途マルチサンディングカットソー 変速できるタイプM280K-MUJ6ヨウ用専用部品適合M280K-MUJ6用内容量1セット(2個)
注意
※用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53354815M280K-MUJ6ヨウ
179
149
アウトレット
164(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り407点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53354815
2022-02-24
用途: 交換保守用

この手の部品は必要な時に入手出来ないので、保険として購入。
但しマルチサンディングカットソー(M280K-MUJ6)本体の使い勝手が悪いので
ブラシ交換が必要になる程は使うことは無いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする