TMEHジャパン
差込キャスター樹脂用U
差込みタイプ、樹脂コーティングパイプ適合(Φ50ウレタン)
材質(車輪)
ウレタン
質量(g)
192
種類
自在車輪
車輪
2インチ(50mm相当)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大荷重(N)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53277745
ICTH-U50
50
343
68
オープン
¥
1,260
¥
1,386
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください