曜日別特売

レシプロ式コンプレッサ(連続・断続運転切替式)

レシプロ式コンプレッサ(連続・断続運転切替式) - 明治機械製作所レシプロ式コンプレッサ(連続・断続運転切替式) - 明治機械製作所レシプロ式コンプレッサ(連続・断続運転切替式) - 明治機械製作所レシプロ式コンプレッサ(連続・断続運転切替式) - 明治機械製作所レシプロ式コンプレッサ(連続・断続運転切替式) - 明治機械製作所レシプロ式コンプレッサ(連続・断続運転切替式) - 明治機械製作所レシプロ式コンプレッサ(連続・断続運転切替式) - 明治機械製作所レシプロ式コンプレッサ(連続・断続運転切替式) - 明治機械製作所

圧縮空気の使用状態に応じて連続運転と断続運転をワンタッチで切替できる。エースコントローラ装備。起動、停止がスムーズで耐久性が向上。断続タイプ特有のエア排出音がしません。高効率2段圧縮機搭載。安全ベルトガード付き。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

運転制御方式連続・断続運転兼用式内容量1台
注意
※騒音値は正面1.5m全負荷時無響音室条件に換算した値です。安全に関するご注意を参照ください。荷卸し道具をお持ちでない場合、別途チャーター費用がかかります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
吐出空気量(L/min)
出力(kW)
電圧(V)
騒音レベル(dB(A))
タンク容量(L)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53278113GK-37A 5P(IE3・50HZ)4303.7三相:50Hz/200、60Hz/200~22074119183
630,000
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53278129GK-37A 6P(IE3・60HZ)4303.7三相:50Hz/200、60Hz/200~22074119183
630,000
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53278156GK-75D 5P(IE3・50HZ)8407.5三相:50Hz/200、60Hz/200~22076244319
1,024,000
689,800
758,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53278165GK-75D 6P(IE3・60HZ)8407.5三相:50Hz/200、60Hz/200~22076244319
1,024,000
689,800
758,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53278174GK-110D 5P(IE3・50HZ)136011三相:50Hz/200、60Hz/200~22078260427
1,310,000
879,800
967,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53278183GK-110D 6P(IE3・60HZ)136011三相:50Hz/200、60Hz/200~22078260427
1,310,000
879,800
967,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53278199GK-150D 5P(IE3・50HZ)170015三相:50Hz/200、60Hz/200~22080260466
1,928,000
1,398,000
1,537,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53278208GK-150D 6P(IE3・60HZ)170015三相:50Hz/200、60Hz/200~22080260466
1,928,000
1,398,000
1,537,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53278138GK-55D 5P(IE3・50HZ)6605.5三相:50Hz/200、60Hz/200~22076159269
785,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53278147GK-55D 6P(IE3・60HZ)6605.5三相:50Hz/200、60Hz/200~22076159269
785,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥20,000~/税込¥22,000~
沖縄地方数量1につき¥30,000~/税込¥33,000~
離島数量1につき¥80,000~/税込¥88,000~
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする